D3N 135-020-15.87R-1.5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3362929
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3362929
EAN / GTIN 7291075401653
Număr producător 3362929
L-Număr L24040 461

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.531″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.547″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.531″
  • Echivalent zecimal: 0.531″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.787″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 0531
  • Lungime totală (OAL): 3.783″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1146″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.894″
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 0.912″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături