DGTL 25.4B-2D35-JHP-SL Suporți de scule compacți cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru debitare și canelare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3362245
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3362245
EAN / GTIN 7291075344349
Număr producător 3362245
L-Număr L23920 3278

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,098″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,075″
  • Înălțime totală (OAH): 1,3″
  • Lungime totală (OAL): 5,511″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.067″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.098″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
  • Lungimea capului (LH): 1.26″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 5.511″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.38″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate