ADKR 1505PDR-HP IC716 Plăcuţe pozitive înalte pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Cod articol: 3361919
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3361919
EAN / GTIN 7291075442915
Număr producător 3361919
L-Număr L23910 248

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive înalte pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.95 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.48 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături