PICCO R 010.3015-20N IC908 Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Cod articol: 3360976
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360976
EAN / GTIN 7291075407464
Număr producător 3360976
L-Număr L24030 300

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7.05 mm
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 41 mm
  • Lungime utilă (LU): 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături