PICCO R020.0300-40N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Cod articol: 3360956
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360956
EAN / GTIN 7291075406061
Număr producător 3360956
L-Număr L24030 856

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 39 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 61 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături