PICCO R 610.1508-20N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Cod articol: 3360916
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360916
EAN / GTIN 7291075407303
Număr producător 3360916
L-Număr L24030 778

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 41 mm
  • Lungime utilă (LU): 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături