PICCO R 053.3-10N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru strunjire și șanfrenare internă

Cod articol: 3360841
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360841
EAN / GTIN 7291075406597
Număr producător 3360841
L-Număr L24030 663

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru strunjire și șanfrenare internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4.05 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 2.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 2.8 mm
  • Lungime utilă (LU): 9 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături