PICCO R 050.4-10N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru strunjire și șanfrenare internă

Cod articol: 3360708
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360708
EAN / GTIN 7291075406238
Număr producător 3360708
L-Număr L24030 697

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru strunjire și șanfrenare internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4.05 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 3.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 1.5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4 mm
  • Lungime utilă (LU): 9 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături