PENTA 17L100P-6D-RS IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 lame pentru tăierea cu cotă mică

Cod articol: 3360537
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3360537
EAN / GTIN 7291075407952
Număr producător 3360537
L-Număr L24080 297

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 lame pentru tăierea cu cotă mică

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: P
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.04 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 6 mm