PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Scule cu clemă de prindere cu pârghie de basculare și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțele CXMG rombice de 80°.

Cod articol: 3360181
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360181
EAN / GTIN 7291075442793
Număr producător 3360181
L-Număr L23990 1914

Descriere

Descriere:

Scule cu clemă de prindere cu pârghie de basculare și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțele CXMG rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 105 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09 .
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături