FCP 046-IQ IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol: 3360147
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3360147
    EAN / GTIN 7291075423587
    Număr producător 3360147
    L-Număr L24050 1540

    Descriere

    Descriere:

    Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.17 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4.6 mm
    • Lungime funcţională (LF): 2.8 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.5
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.1 mm
    • Diametrul burghiului pilot (PDD): 1.56 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 0.48 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 3.28 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături