SH-D50-4D-40-A Bare de găurit din oțel cu interfață dințată pentru capetele interschimbabile AVC

Cod articol: 3359553
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie Straight Shank
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3359553
    EAN / GTIN 7291075426960
    Număr producător 3359553
    L-Număr L23990 387

    Descriere

    Descriere:

    Bare de găurit din oțel cu interfață dințată pentru capetele interschimbabile AVC

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
    • Lungime funcţională (LF): 368 mm
    • Lungime totală (OAL): 368 mm
    • Înălțimea cozii (H): 46 mm

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Straight Shank" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături