DCN 085-043-10C-5D Corp de burghiu cu răcire internă, tijă cilindrică, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3359500
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3359500
EAN / GTIN 7291075400328
Număr producător 3359500
L-Număr L24040 946

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu răcire internă, tijă cilindrică, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 085
  • Lungime totală (OAL): 93.9 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.29 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 54.9 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 40 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 43.79 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături