VNMG 12T304-F3P IC830 Inserție indexabilă cu două fețe, rombică de 35° pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 3358817
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3358817
EAN / GTIN 7291075486377
Număr producător 3358817
L-Număr L23950 3478

Descriere

Descriere:

  • WSP - strunjire / canelare
  • Formator de așchii F3P
  • Raza de colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 12,4 mm
  • Diametrul cercului (IC): 7,15 mm
  • Grosimea plăcuței de tăiere (S): 3,89 mm

Caracteristică:

  • Tip de spargator de aşchii F3P
  • Raza la colt (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Grosimea placutei (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Adâncime de taiere minimă 0.7 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min):): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule