VNMG 12T304-F3P IC807 Inserție indexabilă cu două fețe, rombică de 35°, pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 3358816
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3358816
    EAN / GTIN 7291075486360
    Număr producător 3358816
    L-Număr L23950 3477

    Descriere

    Descriere:

    • WSP - strunjire / canelare
    • Formator de așchii F3P
    • Raza de colț (RE): 0,4 mm
    • Lungimea muchiei de tăiere (L): 12,4 mm
    • Diametrul cercului (IC): 7,15 mm
    • Grosimea plăcuței de tăiere (S): 3,89 mm

    Caracteristică:

    • Tip de spargator de aşchii F3P
    • Raza la colt (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
    • Grosimea placutei (S): 3.89 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
    • Adâncime de taiere minimă 0.7 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min):): 0.08 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături