Hanorac de înaltă vizibilitate XXXL

Cod articol: 335819745300XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335819745300XXXL
EAN / GTIN 7330509400708
Număr producător 335819745300XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, o parte periat, 240 g/m².

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare laterale cu fermoar

Detalii
Guler înalt

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelușa cu nervuri
Bordelușa cu nervuri

Descriere:

  • Pulover cu vizibilitate ridicată, cu o potrivire perfectă și reflectorizanți pe tot conturul, astfel încât să puteți fi văzut din toate direcțiile
  • Puloverl are o închidere cu fermoar, două buzunare în față și un buzunar la piept
  • Conceput pentru un confort maxim la locul de muncă și certificat conform EN 20471, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată clasa 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături