EFFI-S6-375 118/1.20C375M IC902 IC902 4/6 caneluri cu gâturi degajate, freze cu avans rapid și productivitate ridicată din carbură

Cod articol: 3357995
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SolidFeedMill
Tip produs Freză toroidală din carbură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3357995
EAN / GTIN 7291075449617
Număr producător 3357995
L-Număr L24180 2761

Descriere

Descriere:

IC902 4/6 caneluri cu gâturi degajate, freze cu avans rapid și productivitate ridicată din carbură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Raza la colţ (RE): 0.037″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.375″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.018″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.018 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.006 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.2″

Din aceeași serie "SolidFeedMill" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături