Element Weldon fix 14 mm

Cod articol: 335740 14
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ nominal d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 25 mm
Lungime activă A 56,5 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Gamă de prindere d 14 mm
Lungimea totală L 69 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335740 14
EAN / GTIN 4045197801715
Număr producător 335740 14

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric călit şi rectificat cu cuplaj cu schimbare rapidă. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.
Două suprafeţe de antrenare deplasate cu 180° şi 10 mm.

Avantaj:

  • Soluţie la un preţ atrăgător.
  • Execuţie stabilă, subţire.
  • Variaţii ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.