Element Weldon cu compensare, lung 9 mm

Cod articol: 335725 9
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ nominal d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 18 mm
Lungime activă A 141,5 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Gamă de prindere d 9 mm
Lungimea totală L 148 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335725 9
EAN / GTIN 4045197801586
Număr producător 335725 9

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric călit şi rectificat cu cuplaj cu schimbare rapidă. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.
Compensare la întindere / compresiune câte 0,2 mm deasupra elementului de compensare. Prinderea elementului Weldon fie deasupra suprafeţei de antrenare, fie deasupra elementului de compensare.

Avantaj:

  • Soluţie la un preţ atrăgător.
  • Execuţie stabilă, subţire.
  • Variaţii ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

Accesorii opţionale:

Element de compensare Cod 335730.

Notă:

Funcţie de compensare minimă numai în combinaţie cu Cod 300415 şi 335730. La mandrină Weldon standard este posibilă numai strângere rigidă, consultaţi Cod 335740.