Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune 16 mm

Cod articol: 335647 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 16 mm
Interval tarod M6 − M20
⌀ exterior D 50 mm
⌀ cozii d 31 mm
Lungimea racordului L 35 mm
Lungime activă H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Pătrat coadă 12 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335647 16
EAN / GTIN 4045197554154
Număr producător 335647 16

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru prelungitoare GARANT Nr.338140 − 8142.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.