Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune 20 mm

Cod articol: 335640 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 20 mm
Interval tarod M14 − M33
⌀ exterior D 72 mm
⌀ cozii d 48 mm
Lungimea racordului L 55,5 mm
Lungime activă H 45 mm
Pătrat coadă 16 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335640 20
EAN / GTIN 4045197336057
Număr producător 335640 20

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.