GIPI 2.39-1.20 IC20 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Cod articol: 3355056
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3355056
EAN / GTIN 7291075273939
Număr producător 3355056
L-Număr L23940 2025

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: P
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.39 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.7 mm