HSM90S FAL-D2.0-4-.75-22 freze frontale de 90° cu Plăcuţe de rake super pozitive și lustruite pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari de rotație

Cod articol: 3354043
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3354043
    EAN / GTIN 7291075399455
    Număr producător 3354043
    L-Număr L23980 1963

    Descriere

    Descriere:

    freze frontale de 90° cu Plăcuţe de rake super pozitive și lustruite pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari de rotație

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.866″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HSM90S APCR 2207
    • Lungime totală (OAL): 2.24″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături