DCNM 180-054-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352580
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3352580
    EAN / GTIN 7291075401356
    Număr producător 3352580
    L-Număr L24040 689

    Descriere

    Descriere:

    Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18.0
    • Lungimea ansamblului 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 180
    • Lungime totală (OAL): 106.5 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 2.73 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 84.5 mm
    • Lungime utilă (LU): 64.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături