DCNM 140-042-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352574
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3352574
    EAN / GTIN 7291075401301
    Număr producător 3352574
    L-Număr L24040 502

    Descriere

    Descriere:

    Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.4 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
    • Lungimea ansamblului 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 140
    • Lungime totală (OAL): 92.15 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 2.12 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 70.2 mm
    • Lungime utilă (LU): 50.2 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături