PCLXL 08-3XS-JHP Scule cu pârghie de blocare cu pârghie cu sistem de răcire JETCUT care transportă plăcuțe rombice CXMG 80° pentru strunguri automate de tip elvețian

Cod articol: 3352103
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3352103
EAN / GTIN 7291075439458
Număr producător 3352103
L-Număr L23990 1128

Descriere

Descriere:

Scule cu pârghie de blocare cu pârghie cu sistem de răcire JETCUT care transportă plăcuțe rombice CXMG 80° pentru strunguri automate de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 3.99″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.51″
  • Lungimea capului (LH): 0.787″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.368″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături