C6 GHAIL-40 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru canelare și încastrare internă

Cod articol: 3351287
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3351287
    EAN / GTIN 7291075403633
    Număr producător 3351287
    L-Număr L23920 1122

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru canelare și încastrare internă

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 31.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
    • Lungime totală (OAL): 100 mm

    Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături