MNSNT 110-200-MF16X1 Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Cod articol: 3351042
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOGUN
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3351042
EAN / GTIN 7291075426045
Număr producător 3351042
L-Număr L24040 1166

Descriere

Descriere:

Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 10.7 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 10.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): MF16X1
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 11.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 11 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 10.6 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 11.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCP 110
  • Lungimea vârfului (PL): 2.75 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 275 mm
  • Lungime utilă (LU): 200 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOGUN" Vedeţi-le pe toate