Tăietor de țevi pentru țevi de cupru 35 mm

Cod articol: 334C.35
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 334C.35
    EAN / GTIN 3662424068768
    Număr producător 334C.35
    L-Număr L60130 9020

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Buton confortabil pentru lucru rapid
    • Ghidare optimă a țevilor. Tăiere la un unghi de 90°
    • Canelură pentru tăierea la nivel în jurul marginii evazate
    • Debavurator retractabil, rotativ, diam. 3,2 mm
    • Roată de tăiere de rezervă în mâner

    Caracteristică:

    • Diametru de tăiere: 3 - 35 mm; 1/4 - 1″1/4
    • Greutate (kg) 0,944

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături