VCMT 160408-M3M IC6015 Plăcuţe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Cod articol: 3349289
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3349289
    EAN / GTIN 7291075306262
    Număr producător 3349289
    L-Număr L23950 3187

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: M3M
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături