HSK A63TM ASHL 25 1 HPMC Suport de bază cu interfață HSK pentru suporți de scule Multi Connection

Cod articol: 3347955
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3347955
    EAN / GTIN 7291075426830
    Număr producător 3347955
    L-Număr L24230 153

    Descriere

    Descriere:

    Suport de bază cu interfață HSK pentru suporți de scule Multi Connection

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 42 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 82 mm
    • Lungime totală (OAL): 157 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 137 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături