D3N 240-120-31.75A-5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3346984
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3346984
    EAN / GTIN 7291075396317
    Număr producător 3346984
    L-Număr L24040 240

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.945″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.98″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.945″
    • Echivalent zecimal: 0.945″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
    • Lungime funcţională (LF): 6.475″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24
    • Lungimea ansamblului: 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 240-IQ
    • Lungime totală (OAL): 9.038″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.2051″
    • Lungime exterioară (LPR): 6.68″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 2.36″
    • Lungime utilă (LU): 4.933″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături