TR6 FR D52-07-22-10 Freză multifuncțională glisantă pentru 4 forme diferite de plăcuțe

Cod articol: 3346855
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOR6MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346855
EAN / GTIN 7291075388312
Număr producător 3346855
L-Număr L23980 919

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională glisantă pentru 4 forme diferite de plăcuțe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 47 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 52 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 52 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Lungime totală (OAL): 40.15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături