DCLNR 2020X-12-JHP-MC Unealtă cu tijă cu alimentare cu lichid de răcire direcționată prin gheara de prindere pentru plăcuţe rombice de 80°.

Cod articol: 3346688
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346688
EAN / GTIN 7291075392180
Număr producător 3346688
L-Număr L23990 1854

Descriere

Descriere:

Unealtă cu tijă cu alimentare cu lichid de răcire direcționată prin gheara de prindere pentru plăcuţe rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 105 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.