{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M6 – M20 | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334665 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488510 | |
Număr producător | 334665 M6-20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M6-20
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
256,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 | BT 40 |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 93 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Gama de filetare | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă |