CNGX 090608-M3N-P IC20 Plăcuțe pozitive ascuțite, cu două fețe, cu muchii de tăiere curbate, pentru prelucrarea medie a aluminiului și a materialelor neferoase

Cod articol: 3346612
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ALUPTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346612
EAN / GTIN 7291075392005
Număr producător 3346612
L-Număr L23950 303

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive ascuțite, cu două fețe, cu muchii de tăiere curbate, pentru prelucrarea medie a aluminiului și a materialelor neferoase

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături