{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M3 − M12 | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 73 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334660 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197546821 | |
Număr producător | 334660 M3-12 |