Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M6-20

Cod articol: 334656 M6-20
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69893; ISO 12164-1

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M6 – M20
Suport HSK-A 100
Normă pentru suport DIN 69893; ISO 12164-1
Compensarea lungimii presiune 10 mm
Compensarea lungimii cursă 12,5 mm
⌀ exterior D 60 mm
⌀ interior D1 31 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334656 M6-20
EAN / GTIN 4045197488572

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Cu bucşă uşoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.
Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb