{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M3 − M12 | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 62 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334642 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488480 | |
Număr producător | 334642 M3-12 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |