{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M6 – M20 | |
Suport | ⌀ cozii 25 mm | |
Compensarea lungimii presiune | 12,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 64 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334624 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197487896 | |
Număr producător | 334624 M6-20 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |