{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M3 − M12 | |
Suport | ⌀ cozii 20 mm | |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 39 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334620 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487865 | |
Număr producător | 334620 M3-12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, ⌀ cozii 20 mm, Gama de filetare: M3-12
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ⌀ cozii 20 mm | ⌀ cozii 20 mm |
Lungime activă dimensiune A | 39 mm | 41 mm |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ interior D1 | 19 mm | 19 mm |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă |