Hanorac cu glugă de înaltă vizibilitate S

Cod articol: 334619743300S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334619743300S
EAN / GTIN 7330509313381
Număr producător 334619743300S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, o parte periat, 240 g/m².

Reflex
Fir reflectorizant cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu o singură direcție

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri

Detalii
Glugă fixă, reglabilă

Buzunare
Două buzunare frontale

Descriere:

  • Căciulă clasică, cu ajustaj moale și confortabil și fermoar din 100% poliester
  • Cusături întărite la umeri cu ornament reflectorizant de 50 mm, atât în față cât și în spate
  • Certificată conform EN 471, XS-S Clasa 2 M-XXXL Clasa 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături