PENTA 17-100NP08LS IC1008 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelare și strunjire de precizie pe umărul piesei de prelucrat

Cod articol: 3345806
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345806
EAN / GTIN 7291075389715
Număr producător 3345806
L-Număr L24080 367

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelare și strunjire de precizie pe umărul piesei de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NP
  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm