SGSA 40-3-MMT10-6Z-JHP Freze cu fantă mică pentru canelare cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3345225
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345225
EAN / GTIN 7291075396492
Număr producător 3345225
L-Număr L24130 45

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă mică pentru canelare cu interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.3 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Lungime funcţională (LF): 11.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSAN 3 .
  • Lungime totală (OAL): 22.7 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături