GIMT 508 IC806 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Cod articol: 3345157
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345157
EAN / GTIN 7291075388527
Număr producător 3345157
L-Număr L24100 324

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm