{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de filetare | M8 − M20 | |
Pentru filet Whitworth | G1/4 − 13/16 | |
Pentru filet de ţeavă Whitworth | R1/8 − R1/2 | |
Gama dimensiuni pătrat | 4,7 mm - 12 mm | |
Gamă de ⌀ ale cozii | 6 mm - 16 mm | |
Compensare paralelă axială | 1,5 mm | |
Compensarea lungimii la presiune | 10 mm | |
Compensare a lungimii la tracţiune | 20 mm | |
Lungime de la arborele de maşină | 170 mm | |
⌀ carcasă | 83 mm | |
Con Morse CM | 3 | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334510 20 | |
EAN / GTIN | 4045197313300 | |
Număr producător | 6707489 |