TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Freze frontale multifuncționale care transportă patru geometrii diferite ale plăcuțelor.

Cod articol: 3344373
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TOR6MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3344373
    EAN / GTIN 7291075395600
    Număr producător 3344373
    L-Număr L23980 1913

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale multifuncționale care transportă patru geometrii diferite ale plăcuțelor.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2.803″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.098″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.87″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Lungime totală (OAL): 2.005″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături