TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Freze multifuncționale care transportă patru geometrii diferite de Plăcuţe.

Cod articol: 3344369
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOR6MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3344369
EAN / GTIN 7291075395563
Număr producător 3344369
L-Număr L23980 1886

Descriere

Descriere:

Freze multifuncționale care transportă patru geometrii diferite de Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 17 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.053″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.098″
  • Lungime funcţională (LF): 4.639″
  • Lungimea capului (LH): 3-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Lungime totală (OAL): 5.78″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 3.3″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate