TR6 ERD0.62-2-2-2.0W0.62-07 Freze multifuncționale care suportă patru geometrii diferite de Plăcuţe

Cod articol: 3344285
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TOR6MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3344285
    EAN / GTIN 7291075395518
    Număr producător 3344285
    L-Număr L23980 1855

    Descriere

    Descriere:

    Freze multifuncționale care suportă patru geometrii diferite de Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Conicitatea corpului (BHTA): 18 Grade
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.546″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5/8″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.039″
    • Lungime funcţională (LF): 2.957″
    • Lungimea capului (LH): 1.86″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 070210
    • Lungime totală (OAL): 3.91″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 1.86″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături