EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110 IC902 Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Cod articol: 3344050
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3344050
EAN / GTIN 7291075343465
Număr producător 3344050
L-Număr L24180 300

Descriere

Descriere:

Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 48 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.